ENSTO - Asennuslevy 147x344x1,5mm - HMP1636B CUBO H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 144 mm
Leveys - 344 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo H
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677157653
Sähkönumero
3449940
Toimittajan tuotenumero
HMP1636B
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Korkeus:
144 mm
Leveys:
344 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koko 147 x 344 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike


