ENSTO - Asennuslevy 214x184x1,5mm - HMP2023B CUBO H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 214 mm
Leveys - 184 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo H
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677157677
Sähkönumero
3449942
Toimittajan tuotenumero
HMP2023B
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Korkeus:
214 mm
Leveys:
184 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koko 214 x 184 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike


