ENSTO - Asennuslevy 68x113x1,5mm - HMP0813B CUBO H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 68 mm
Leveys - 113 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo H
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677157585
Sähkönumero
3449932
Toimittajan tuotenumero
HMP0813B
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Korkeus:
68 mm
Leveys:
113 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koko 68 x 113 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike


