ENSTO - Asennuslevy Cubo C - OMP 4060


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 360 mm
Leveys - 560 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677164736
Sähkönumero
3444964
Toimittajan tuotenumero
OMP4060
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
360 mm
Leveys:
560 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Koko 400 x 600 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike