ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NGRMP4050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 360 mm
Leveys - 458 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100123864
Sähkönumero
3440983
Toimittajan tuotenumero
NGRMP4050
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
360 mm
Leveys:
458 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Asennuslevy, koko 360 x 458 x 4 mm, polyesteri
Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike. Asennuslevy, koko 360 x 458 x 4 mm, polyesteri
Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike. Asennuslevy, koko 360 x 458 x 4 mm, polyesteri


