ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NGRMP5060


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 460 mm
Leveys - 558 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100123888
Sähkönumero
3440985
Toimittajan tuotenumero
NGRMP5060
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
460 mm
Leveys:
558 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Asennuslevy, koko 460 x 558 x 4 mm, polyesteri
Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike. Asennuslevy, koko 460 x 558 x 4 mm, polyesteri
Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike. Asennuslevy, koko 460 x 558 x 4 mm, polyesteri