ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NMP2530

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 207 mm
Leveys - 268 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100123970
Sähkönumero
3440987
Toimittajan tuotenumero
NMP2530
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
207 mm
Leveys:
268 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koko 207 x 268 x 2 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike
Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike


