ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NMP3040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 254 mm
Leveys - 358 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100123987
Sähkönumero
3440988
Toimittajan tuotenumero
NMP3040
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
254 mm
Leveys:
358 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koko 254 x 358 x 2 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike
Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike


