ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NMP4050


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 354 mm
Leveys - 458 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100124007
Sähkönumero
3440990
Toimittajan tuotenumero
NMP4050
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
354 mm
Leveys:
458 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koko 354 x 458 x 2 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike
Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike