ENSTO - Asennuslevy Cubo S - SMP 0813

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 98 mm
Leveys - 48 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo S
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677156038
Sähkönumero
3443901
Toimittajan tuotenumero
SMP0813
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Korkeus:
98 mm
Leveys:
48 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koko 48 x 98 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike


