ENSTO - Asennuslevy Cubo S - SMP 1818

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 148 mm
Leveys - 148 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo S
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677156069
Sähkönumero
3443904
Toimittajan tuotenumero
SMP1818
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Korkeus:
148 mm
Leveys:
148 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Asennuslevy, koko 148 x 148 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike


