ENSTO - Asennuslevy (FeZn) - DMP0808

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy (FeZn) - DMP0808

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 65 mm

  • Leveys - 55 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677150821

Sähkönumero

3444901

Toimittajan tuotenumero

DMP0808

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Korkeus:

65 mm

Leveys:

55 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Asennuslevy, koko 55 x 65 x 1,5 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike