ENSTO - Asennuslevy (FeZn) - DMP1212


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 105 mm
Leveys - 95 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo D
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677150852
Sähkönumero
3444925
Toimittajan tuotenumero
DMP1212
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Korkeus:
105 mm
Leveys:
95 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Asennuslevy, koko 95 x 105 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike