ENSTO - Asennuslevy (FeZn) - DMP1520


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 172 mm
Leveys - 133 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo D
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677150890
Sähkönumero
3444929
Toimittajan tuotenumero
DMP1520
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Korkeus:
172 mm
Leveys:
133 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Asennuslevy, koko 133 x 172 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike