ENSTO - Asennuslevy (FeZn) - DMP2330

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 285 mm
Leveys - 210 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo D
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677150920
Sähkönumero
3444932
Toimittajan tuotenumero
DMP2330
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Korkeus:
285 mm
Leveys:
210 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Asennuslevy, koko 210 x 285 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike


