ENSTO - Asennuslevy, FeZn - KWHP3060

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy, FeZn - KWHP3060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 260 mm

  • Leveys - 560 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677173097

Sähkönumero

3446801

Toimittajan tuotenumero

KWHP3060

Tukkuerä

5

Materiaali:

teräs

Korkeus:

260 mm

Leveys:

560 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

kWh-mittarilevy, koko 300 x 600 x 1,5 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike