ENSTO - Asennuslevy, galvanoitu teräs - DMP1624 CUBO D

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy, galvanoitu teräs - DMP1624 CUBO D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 213 mm

  • Leveys - 146 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677150906

Sähkönumero

3444930

Toimittajan tuotenumero

DMP1624

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Korkeus:

213 mm

Leveys:

146 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Asennuslevy, koko 145 x 213 x 1,5 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike