ENSTO - Asennuslevy - OMP4040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 360 mm
Leveys - 360 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100112370
Sähkönumero
3440938
Toimittajan tuotenumero
OMP4040
Tukkuerä
5
Materiaali:
teräs
Korkeus:
360 mm
Leveys:
360 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Koko 400 x 400 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


