ENSTO - Asennusputki metalli - JAP-32-2 ø32mm Al 32x3000 MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennusputki metalli - JAP-32-2 ø32mm Al 32x3000 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

32 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ulkohalkaisija - 32 mm

  • Sisähalkaisija - 29.8 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100511494

Sähkönumero

1122011

Toimittajan tuotenumero

JAP-32-2

Tukkuerä

45

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Ulkohalkaisija:

32 mm

Sisähalkaisija:

29.8 mm

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Materiaalin laatu:

muu

Liitäntä 1:

putkenpääty

Pintakäsittelymenetelmä:

muu

Liitäntä 2:

putkenpääty

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):

ei

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Maakaapeli:

kyllä

Käyttölämpötila:

5...60 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:

keskiluja (luokka 3)

Alumiininen (T6) sähköasennusputki. Väri: musta, RAL9005. Materiaalinkovuusluokka HB 60-70. JAP sähköasennusputkea käytetään kaapeleidensuojana niin uudis- kuin saneerauskohteissa. LaadukkaatJAP-alumiiniputket on valmistettu Suomessa.

JAP -sarjan sähköasennusputket ovat korkealuokkaisia Suomessa valmistettuja alumiiniputkia. Niitä käytetään sähköasennusten suojaamiseen silloin kun kaapeleita joudutaan vetämään pinta-asennuksena. Soveltuu niin uudis- kuin saneerausrakentamiseen sekä teollisuuslaitoksiin. Alumiiniputken materiaali on 100% kierrätettävää. JAP -sarja koostuu halkaisijaltaan 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm sekä 50 mm putkista. Putkien pituus on 3000 mm. Sarjaan kuuluu myös jatkot sekä kulmakappaleet. Vakiomallistossamme on myös valkoiset (RAL9010) asennusputket sekä kulmat.