ENSTO - Asennustarvike - IP44 suojakansi ECO-termost.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 85 mm
Korkeus - 85 mm
Syvyys - 64 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100369286
Sähkönumero
2621095
Toimittajan tuotenumero
ECOAC-44
Tukkuerä
1
Leveys:
85 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
64 mm
Roiskevesisuojakansi ECO-termostaatille. IP44
Suojakansi roiskevettä vastaan ECO-lattialämmitystermostaateille. Yhteensopiva tuotteisiin ECO10FJ, ECO16FRJ ja ECO16BT-J sekä ECO10BTW-J ja ECO16FJW, joissa on vikavirtasuoja. Kannen avulla voi ECO-termostaatin asentaa kylpyhuoneessa lähemmäs vesipistettä sellaiselle alueelle, joka vaatii suojausluokan IP44. Etukansi on saranoilla kiinni rungossa, jolloin sitä pystyy nostamaan helposti ja käyttämään termostaattia tarvittaessa. Kannen pinta on mattamainen, joten se käy myös näkösuojaksi.
Suojakansi roiskevettä vastaan ECO-lattialämmitystermostaateille. Yhteensopiva tuotteisiin ECO10FJ, ECO16FRJ ja ECO16BT-J sekä ECO10BTW-J ja ECO16FJW, joissa on vikavirtasuoja. Kannen avulla voi ECO-termostaatin asentaa kylpyhuoneessa lähemmäs vesipistettä sellaiselle alueelle, joka vaatii suojausluokan IP44. Etukansi on saranoilla kiinni rungossa, jolloin sitä pystyy nostamaan helposti ja käyttämään termostaattia tarvittaessa. Kannen pinta on mattamainen, joten se käy myös näkösuojaksi.