ENSTO - Asennustarvike - US2 ZNCR C4 kiinnike 250kg


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269323723
Sähkönumero
1451336
Toimittajan tuotenumero
MP-US-2-ZNCR
Tukkuerä
50
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Käytetään enintään 20mm I-profiiliin kiinnittämiseen. Mukana toimitetaan kiinnityspultti ja lukkomutteri. Sopii 10 mm kierretangolle. Palkkikiinnike kiinnitetään teräspalkin reunaan. Ripustus 10 mm kierretangolle M10 muttereilla. Palkin laipan maksimivahvuus 20 mm. Palkkikiinnikkeen suurin kantokyky on 250 kg.