ENSTO - Asennusvalmiskotelo Cubo C1 - CPCF303013G001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 300 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 132 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo C
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677182549
Sähkönumero
3441582
Toimittajan tuotenumero
CPCF303013G001
Tukkuerä
14
Väri:
harmaa
Leveys:
300 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
132 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
kyllä
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
0
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
6P
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
2 N
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ensto Cubo C1 -kotelosetin tilausnumero kattaa kotelon, kiinnitysruuvit ja kaiken muun asennuksessa ja kaapelien sisäänviennissä tarvittavan: laippatiivisteet, laipan ruuvipakkaus, reunatuet sekä asennuslevy ja kiinnityskorvasetti.


