ENSTO - Cubo O-alaosa as.ruuvit - OPCM304010B

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Cubo O-alaosa as.ruuvit - OPCM304010B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 400 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

  • Soveltuu kattolevyksi - kyllä

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677182617

Sähkönumero

3442873

Toimittajan tuotenumero

OPCM304010B

Tukkuerä

6

Soveltuu kotelosyvyydelle:

400 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Soveltuu kattolevyksi:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Materiaali:

muovi

RAL-numero:

7035

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Leveys:

300 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

102 mm

Väri:

harmaa

Koko 300 x 400 x 102 mm, metriset aihiot, PC, sis. asennusruuvit

Ensto Cubo O -kestomuovikoteloiden lisätarvike