ENSTO - Cubo P-adapterilaippa, täyd.se - PSFS4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 80 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo P
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677172465
Sähkönumero
3446868
Toimittajan tuotenumero
PSFS4
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Korkeus:
80 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
SFS-adapterilaippa, C-aukko 400 mm sivulle, polykarbonaatti
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


