ENSTO - Cubo P alaosa 300x400 - PPCF304010B4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 300 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 102 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo P
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677166242
Sähkönumero
3442654
Toimittajan tuotenumero
PPCF304010B4
Tukkuerä
6
Väri:
harmaa
Leveys:
300 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
102 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
0
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
2 N
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän perustana on yksi vakiomallinen pohjaosa, jota on saatavilla neljässä eri koossa. Pohjaosa on täysin avoin kaikkiin neljään suuntaan, joten kotelon kalustaminen sekä johtimien asennus käy nopeasti ja tehokkaasti. Järjestelmään kuuluu myös suuri valikoima lisätarvikkeita.


