ENSTO - Cubo P-alaosa as.ruuveineen - PPCF306010B6

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Cubo P-alaosa as.ruuveineen - PPCF306010B6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 300 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 102 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677166266

Sähkönumero

3442656

Toimittajan tuotenumero

PPCF306010B6

Tukkuerä

4

Väri:

harmaa

Leveys:

300 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

102 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

0

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

13

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

2 N

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Koko 300 x 600 mm, 6 laippa-aukkoa, polykarbonaatti

Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän perustana on yksi vakiomallinen pohjaosa, jota on saatavilla neljässä eri koossa. Pohjaosa on täysin avoin kaikkiin neljään suuntaan, joten kotelon kalustaminen sekä johtimien asennus käy nopeasti ja tehokkaasti. Järjestelmään kuuluu myös suuri valikoima lisätarvikkeita.