ENSTO - Cubo S3 - SPCM182515G003

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Cubo S3 - SPCM182515G003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 175 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 250 mm

  • Syvyys - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677182327

Sähkönumero

3441572

Toimittajan tuotenumero

SPCM182515G003

Tukkuerä

2

Väri:

harmaa

Leveys:

175 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

250 mm

Syvyys:

150 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

kyllä

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

0

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

6P

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

2 N

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Koko 175 x 250 x 150 mm, metriset aihiot, sis. holkkitiivisteet

Ensto Cubo S3 -kotelosetin tilausnumero kattaa kotelon, kansi- ja kiinnitysruuvit ja kaiken muun asennuksessa ja kaapelien sisäänviennissä tarvittavan: holkkitiivisteet vedonpoistajalla, vastamutterit, yksi peitetulppa sekä asennuslevy ja kiinnityskorvasetti.