ENSTO - DIN 3-kantar.4xOLT42+4xOMA1 - OLTA42.04


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus - 28.5 mm
Syvyys - 14 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677172298
Sähkönumero
3444448
Toimittajan tuotenumero
OLTA42.04
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus:
28.5 mm
Syvyys:
14 mm
Varaosa:
kyllä
Ruuvisetti, 4 DIN 3 -kantaruuvi kansiruuvia ja 4 asennusruuvia
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike