ENSTO - DIN 3-kantar.6xOLT42+8xOMA1 - OLTA42.06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus - 28.5 mm
Syvyys - 14 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677174780
Sähkönumero
3444449
Toimittajan tuotenumero
OLTA42.06
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus:
28.5 mm
Syvyys:
14 mm
Varaosa:
kyllä
Ruuvisetti, 6 DIN 3 -kantaruuvi kansiruuvia 8 asennusruuvia
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


