ENSTO - DIN 3-kantaruuvi 6xOLT42 - OLTA42.6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus - 28.5 mm
Syvyys - 14 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677174773
Sähkönumero
3444447
Toimittajan tuotenumero
OLTA42.6
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus:
28.5 mm
Syvyys:
14 mm
Varaosa:
kyllä
Ruuvisetti, 6 DIN 3 -kantaruuvi kansiruuvia
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


