ENSTO - DIN 3-kantaruuvi Cubo C - OLT 42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 14 mm
Korkeus - 42 mm
Syvyys - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677171772
Sähkönumero
3444434
Toimittajan tuotenumero
OLT42
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
14 mm
Korkeus:
42 mm
Syvyys:
14 mm
DIN 3 -kantaruuvi
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike



