ENSTO - DIN-asennuskisko Cubo N - NMC4040.36


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 400 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - moduuliräkki
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100124373
Sähkönumero
3441503
Toimittajan tuotenumero
NMC4040.36
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Korkeus:
400 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
moduuliräkki
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
400 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
200 mm
Syvyys:
123 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Moduulisetti, 400 x 400 mm kaapille, 2 DIN-aukkoa 18 moduulille
Metallirunkoinen setti DIN-kiskoilla ja kosketussuojalla 36 moduulille: 2 x 18. Ensto Cubo N -polyesteriseinäkaappien lisätarvike.
Metallirunkoinen setti DIN-kiskoilla ja kosketussuojalla 36 moduulille: 2 x 18. Ensto Cubo N -polyesteriseinäkaappien lisätarvike.