ENSTO - DIN-asennuskisko Cubo N - NMC5060.69

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - DIN-asennuskisko Cubo N - NMC5060.69

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 600 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - moduuliräkki

  • Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100124403

Sähkönumero

3441507

Toimittajan tuotenumero

NMC5060.69

Tukkuerä

1

Leveys:

500 mm

Korkeus:

600 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

moduuliräkki

Soveltuu koteloleveydelle:

500 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

600 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

230 mm

Syvyys:

123 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Moduulisetti, 500 x 600 mm kaapille, 3 DIN-aukkoa 23 moduulille

Metallirunkoinen setti DIN-kiskoilla ja kosketussuojalla 69 moduulille: 3 x 23. Ensto Cubo N -polyesteriseinäkaappien lisätarvike.