ENSTO - DIN-asennuskisko Cubo N - NMC6080.116

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Korkeus - 800 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - moduuliräkki
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100124410
Sähkönumero
3441508
Toimittajan tuotenumero
NMC6080.116
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Korkeus:
800 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
moduuliräkki
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
800 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Syvyys:
123 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Moduulisetti, 600 x 800 mm kaapille, 4 DIN-aukkoa 29 moduulille
Metallirunkoinen setti DIN-kiskoilla ja kosketussuojalla 116 moduulille: 4 x 29. Ensto Cubo N -polyesteriseinäkaappien lisätarvike.
Metallirunkoinen setti DIN-kiskoilla ja kosketussuojalla 116 moduulille: 4 x 29. Ensto Cubo N -polyesteriseinäkaappien lisätarvike.


