ENSTO - DIN-kisko 15x135mm - DR15.0615 CUBO H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 135 mm
Korkeus - 5.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo H
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677157004
Sähkönumero
3449961
Toimittajan tuotenumero
DR15.0615
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
135 mm
Korkeus:
5.5 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-kisko, koko 15 x 135 mm
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, koko 15 x 135 mm
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, koko 15 x 135 mm


