ENSTO - DIN-kisko L=15 tai 35mm - DR15016.4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto - ei ole
Materiaali - teräs
Pituus - 26 mm
Korkeus - 5.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo D
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677150937
Sähkönumero
3444905
Toimittajan tuotenumero
DR15016.4
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto:
ei ole
Materiaali:
teräs
Pituus:
26 mm
Korkeus:
5.5 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
16 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-kisko, pituus 26 mm, leveys 15 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, pituus 26 mm, leveys 15 mm, DIN 46277/3,
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, pituus 26 mm, leveys 15 mm, DIN 46277/3,