ENSTO - DIN-kiskojen korotuspro.(FeZn) - PRE2.32

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - DIN-kiskojen korotuspro.(FeZn) - PRE2.32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 32 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - kiskoprofiili

  • Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677173189

Sähkönumero

3444988

Toimittajan tuotenumero

PRE2.32

Tukkuerä

1

Korkeus:

32 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

kiskoprofiili

Soveltuu koteloleveydelle:

200 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Pari, 200 mm sivulle, korkeus 32,5 mm,galvanoitu teräs

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike