ENSTO - DIN-kiskojen korotuspro.(FeZn) - PRE4.14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 14 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - kiskoprofiili
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677173141
Sähkönumero
3444982
Toimittajan tuotenumero
PRE4.14
Tukkuerä
1
Korkeus:
14 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
kiskoprofiili
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Pari, 400 mm sivulle, korkeus 14,5 mm,galvanoitu teräs
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


