ENSTO - DIN-kiskojen korotuspro.(FeZn) - PRE75.32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 32 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - kiskoprofiili
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677173165
Sähkönumero
3444986
Toimittajan tuotenumero
PRE75.32
Tukkuerä
1
Korkeus:
32 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
kiskoprofiili
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Pari, 600 mm sivulle/keskelle, korkeus 32,5 mm,galvanoitu teräs
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


