ENSTO FINLAND - Asennustarvike - CO29 Värähtelynvaimennin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 17 mm
Väri - valkoinen
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100375539
Sähkönumero
5011082
Toimittajan tuotenumero
CO29
Tukkuerä
30
Materiaali:
muovi
Leveys:
17 mm
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
BLL-T 157
Käytetään ilmajohtimen värähtelyn vaimentamiseen. Värähtely esiintyy yleisesti johtimen tullessa metsästä aukealle. Vaimennin on suunniteltu siten, että johtimen värähtelyamplitudi vaimenee sen törmätessä avoimeen kierukkaan. Asennetaan värähtelyalttiin jänteen molempiin päihin.
Käytetään ilmajohtimen värähtelyn vaimentamiseen. Värähtely esiintyy yleisesti johtimen tullessa metsästä aukealle. Vaimennin on suunniteltu siten, että johtimen värähtelyamplitudi vaimenee sen törmätessä avoimeen kierukkaan. Asennetaan värähtelyalttiin jänteen molempiin päihin.