ENSTO FINLAND - Erotin 24 kV (3/pak) - SZ24 Erotin

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Erotin 24 kV (3/pak) - SZ24 Erotin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 24000 kV

  • Nimellisvirta - 400 A

  • Erottimen tyyppi - pylväserotin

  • Katkaisutapa - katkaisupiiska

  • Napaluku - 1-napainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677419560

Sähkönumero

5800524

Toimittajan tuotenumero

SZ24

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

24000 kV

Nimellisvirta:

400 A

Erottimen tyyppi:

pylväserotin

Katkaisutapa:

katkaisupiiska

Napaluku:

1-napainen

Eriste:

komposiittimateriaali

Erotin 24 kV

Erotin SZ24 on helppo ja nopea asentaa myös olemassa oleville linjoille, koska lisärakenteita ei tarvita. SZ24 erotin on yksivaiheinen erotin, jota ohjataan normaaleilla jännitetyövälineillä, kuten Enston CT48.64. Katkaisukyky on 12,5 A.