ENSTO FINLAND - Haaroituskotelo - SK175.3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 3
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100358792
Sähkönumero
5400001
Toimittajan tuotenumero
SK175.3
Tukkuerä
8
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
3
Väri:
harmaa
Leveys:
120 mm
Syvyys:
86 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Muoto:
suorakulmainen
Suurin poikkipinta-ala:
35 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Pituus:
200 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Haaroituskotelo on varustettu irtoliittimillä. Liitimet ovat tinattuja, joten ne soveltuvat sekä Al- että Cu-johtimisten kaapeleiden haaroittamiseen 35 mm² asti. SK175.3 sisältää neljä KE 10.1 liitintä.