ENSTO FINLAND - Haaroituskotelo - SK180.3

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - yleiskäyttöinen

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100358808

Sähkönumero

5400002

Toimittajan tuotenumero

SK180.3

Tukkuerä

1

Asennustapa:

yleiskäyttöinen

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

3

Väri:

harmaa

Leveys:

200 mm

Syvyys:

130 mm

Muoto:

suorakulmainen

Suurin poikkipinta-ala:

50 mm²

Pituus:

300 mm

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

ruuvattu

Käyttölämpötila:

-40...80 °C

Kaapelin halkaisija 2x19-28 + 1x5-9mm, kotelon mitat 300/130/200

Haaroituskotelo on varustettu irtoliittimillä. Liitimet ovat tinattuja, joten ne soveltuvat sekä Al- että Cu-johtimisten kaapeleiden haaroittamiseen 50 mm² asti. SK180.3 sisältää neljä KE10.504 liitintä.