ENSTO FINLAND - Haaroitussuoja 4x95-300mm2 - SBO 4.4

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haaroitussuoja 4x95-300mm2 - SBO 4.4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Malli / Tyyppi - 4-johdin kaapelille

  • Nimellispoikkipinta-ala - 95...300 mm²

  • Rungon halkaisija ennen kutistusta - 100 mm

  • Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen - 33 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442964

Sähkönumero

5220740

Toimittajan tuotenumero

SBO4.4

Tukkuerä

24

Tyyppi:

lämpökutiste

Malli / Tyyppi:

4-johdin kaapelille

Nimellispoikkipinta-ala:

95...300 mm²

Rungon halkaisija ennen kutistusta:

100 mm

Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:

33 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

215 mm

Haaran halkaisija ennen kutistusta:

35 mm

Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:

14 mm

Lämpökutistettava 1 kV haaroitussuoja 4x 100/33

Haaroitussuojat sopivat eristetyille 1 kV muovi- ja paperikaapeleille. Ne estävät lian ja kosteuden pääsyn kaapelin sisälle. Haaroitussuojan materiaali on ristisilloitettua polyolefiinia, johon on lisätty tarttumista parantava liimakerros. Mustat haaroitussuojat ovat lyijyttömiä, UV-suojattuja sekä halogeenivapaita.