ENSTO FINLAND - Haaroitussuoja - SBO5.1 25-35mm² 40/19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Malli / Tyyppi - 5-johtimisille kaapeleille
Nimellispoikkipinta-ala - 6...70 mm²
Rungon halkaisija ennen kutistusta - 50 mm
Käyttölämpötila-alue - 10...90 °C
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100306618
Sähkönumero
5218102
Toimittajan tuotenumero
SBO5.1
Tukkuerä
50
Tyyppi:
lämpökutiste
Malli / Tyyppi:
5-johtimisille kaapeleille
Nimellispoikkipinta-ala:
6...70 mm²
Rungon halkaisija ennen kutistusta:
50 mm
Käyttölämpötila-alue:
10...90 °C
Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:
15 mm
Kokonaispituus kutistettuna:
105 mm
Haaran halkaisija ennen kutistusta:
15 mm
Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:
4 mm
Haaroitussuojat sopivat eristetyille 1 kV muovi- ja paperikaapeleille. Ne estävät lian ja kosteuden pääsyn kaapelin sisälle. Haaroitussuojan materiaali on ristisilloitettua polyolefiinia, johon on lisätty tarttumista parantava liimakerros. Mustat haaroitussuojat ovat lyijyttömiä, UV-suojattuja sekä halogeenivapaita.


