ENSTO FINLAND - Haaroitussuojapaketti - STE 6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste
Johtimien määrä - 3
Kaapelikengän tyyppi - ei ole
Nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677449291
Sähkönumero
5246006
Toimittajan tuotenumero
STE6
Tukkuerä
1
Kaapelipäätteen tyyppi:
lämpökutiste
Johtimien määrä:
3
Kaapelikengän tyyppi:
ei ole
Nimellispoikkipinta-ala:
95...240 mm²
Johtimen suojauspakkausta käytetään muuttamaan kolmijohdinkaapeli yksijohdinkaapeliksi. Pakkaus soveltuu max. 24 kV PEX-eristeisille kuparilankasuojalla varustetuille kaapeleille. Pakkausta tarvitaan esimerkiksi päätettäessä kolmijohdinkaapeleita kosketussuojatuilla pistokepäätteillä CONT(W)630, CONT(W)B630, CONE250 tai CONS250. Pakkaus sisältää lämpökutisteiset eristysletkut, eristävän haaroitussuojan, putkimaiset kuparilankapalmikot ja vakikovoimajouset sähköiseen suojaamiseen, tiivist