ENSTO FINLAND - Haarukka-avain - (TK33753)ST 34


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainväli pieni - 11.5 mm
Avainväli suuri - 13.7 mm
Pituus - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677405549
Sähkönumero
6410105
Toimittajan tuotenumero
ST34
Tukkuerä
25
Avainväli pieni:
11.5 mm
Avainväli suuri:
13.7 mm
Pituus:
230 mm
Haarukka-avain, E-avain
Soveltuu kaikille liittimille ja on hyväksytty myös jännitetyöhön eristyksen läpäisevillä liittimillä.
Soveltuu kaikille liittimille ja on hyväksytty myös jännitetyöhön eristyksen läpäisevillä liittimillä.