ENSTO FINLAND - Haruseristin 24 kV - SDI 4.5 (H-24)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vetoeristin
Nimellisjännite - 24000 kV
Pituus - 175 mm
Ryömintäpituus - 95 mm
Murtokuormitus - 120000 kN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677418556
Sähkönumero
5010526
Toimittajan tuotenumero
SDI4.5
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
vetoeristin
Nimellisjännite:
24000 kV
Pituus:
175 mm
Ryömintäpituus:
95 mm
Murtokuormitus:
120000 kN
Materiaali:
posliini
Halkaisija:
100 mm
Paino:
2.15 kg
Käyttötaajuinen kestojännite (märkä) min.:
24 kV
HaruseristinSopii haruseristimeksi asennettavaksi Fe 25 ja Fe 52harusköysille. Standardin SFS 3741 mukainen.
Sopii haruseristimeksi asennettavaksi Fe 25 ja Fe 52 harusköysille. Standardin SFS 3741 mukainen.
Sopii haruseristimeksi asennettavaksi Fe 25 ja Fe 52 harusköysille. Standardin SFS 3741 mukainen.