ENSTO FINLAND - Haruskiristin ilman erist.holk - CHK 25.1, 300/200 MM, KS

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - haruskiinnike

  • Halkaisija - 6.36 mm

  • Maksimikuorma - 3200 kg

  • Materiaali - teräs

  • Poikkipinta-ala - 25...25 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677406294

Sähkönumero

5021382

Toimittajan tuotenumero

CHK25.1

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

haruskiinnike

Halkaisija:

6.36 mm

Maksimikuorma:

3200 kg

Materiaali:

teräs

Poikkipinta-ala:

25...25 mm²

Haruskiristin 25mm2/30mm. Ei sisällä eristysholkkeja 5021391.

Haruskiristimellä harusköysi kiinnitetään alapäästään laattasilmukseen.