ENSTO FINLAND - Haruslukko 25mm2 - CHLK25

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Haruslukko 25mm2 - CHLK25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - haruskiinnike

  • Halkaisija - 6.36 mm

  • Maksimikuorma - 3200 kg

  • Materiaali - teräs

  • Poikkipinta-ala - 25...25 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677410772

Sähkönumero

5021387

Toimittajan tuotenumero

CHLK25

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

haruskiinnike

Halkaisija:

6.36 mm

Maksimikuorma:

3200 kg

Materiaali:

teräs

Poikkipinta-ala:

25...25 mm²

Haruslukko 25 mm2

Haruslukolla kiinnitetään harusköysi yläpäästään pylvääseen.